text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A universele trekker uitwendig/ inwendig 2-snaar 130mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Sterk gesmeed ontwerp, schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzi

Artikelnummer 0B482159
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
Model 1.06/1A

Omschrijving

Sterk gesmeed ontwerp, schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 0B482159
EAN 4036976104172
UBB 500642636632
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8000310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.