Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
4K989645
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
Gedore 1.06/11-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 100mm bekbreedte 100mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K989645
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
140
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
15
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/11-B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K989645
EAN
4036976120875
UBB
500642636483
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1956337