text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP3A Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 350mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Artikelnummer 3C782178
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 15
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 15
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '420.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 350
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.04/HP3A

Artikelnummers

Artikelnummer 3C782178
EAN 4036976113525
UBB 500642634249
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1868179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.