Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
3O727359
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
Gedore 1.04/HP3A-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 350mm bekbreedte 200mm bekdiepte
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
3O727359
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
15
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
15
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
36
Diepte van haakvoet (mm)
32
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
350
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.04/HP3A-B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O727359
EAN
4036976121797
UBB
500642634405
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1981161