text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 200mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Sterk druppelsmeedpatroon, Dankzij de buigmomentversterking aan de achterkant zorgt het energiebesparende ontwerp van de dwarsbalk voor nog sterker en veiliger trekwerk, Schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van de kracht, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist

Artikelnummer 2H946783
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merk Gedore
Model 1.04/2A

Omschrijving

Sterk druppelsmeedpatroon, Dankzij de buigmomentversterking aan de achterkant zorgt het energiebesparende ontwerp van de dwarsbalk voor nog sterker en veiliger trekwerk, Schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van de kracht, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn, De snelverstelling ondersteunt de energiebesparende en snelle werking, Spindel met vervangbare kogel en puntstuk, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 2H946783
EAN 4036976107111
UBB 500642632268
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1307827
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.