text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 200mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Sterk druppelsmeedpatroon, stijve poten uit één stuk gesmeed, de poten klemmen automatisch wanneer ze onder spanning staan, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Schaal voor uniforme afstelling van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mo

Artikelnummer 4K022732
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 24
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merk Gedore
Model 1.04/2A-B

Omschrijving

Sterk druppelsmeedpatroon, stijve poten uit één stuk gesmeed, de poten klemmen automatisch wanneer ze onder spanning staan, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Schaal voor uniforme afstelling van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Spindel met vervangbare kogel en punt, Spindel thermochemisch gehard, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel

Artikelnummers

Artikelnummer 4K022732
EAN 4036976121759
UBB 500642632425
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1981129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.