Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
2W433824
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
Gedoor Verlenging 1/4 4 / 97mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W433824
Lengte (mm)
97
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
97
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Type
Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W433824
EAN
4010886871874
UBB
500632591912
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1932292