text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10TL-250mm


Volgens DIN ISO 8976 vorm C Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging Fijnverstelling dmv drukknop 142 7 = 17-voudig verstelbaar 142 10 = 15-voudig verstelbaar 142 12 = 17-voudig verstelbaar Éénhands-verstelling dmv grote drukknop Lange bekken Speciale schuine vertanding voorkomt wegglijden op moeren en pijpen Gedore chroom-vanadium speciaalstaal Tanden inductief nagehard Uitvoering C = slanke greep met gesmede, gekartelde grip Uitvoering TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken Uitvoering JC = verchroomd, 2-componenten-handgrepen

Artikelnummer G2567.800.250
Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 329
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 329
Anti-magnetisch Nee
Lengte 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 39
Max. bekopening (mm) 38
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 48
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 15
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer G2567.800.250
EAN 4010886641613
UBB 240102244599
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 6416180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.