text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TREKKER HYDRAULISCH 3 ARMS

Specificaties

Max. trekkracht (N) 12
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 295
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 22
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 450

Artikelnummers

Artikelnummer 4P417237
EAN 4036976105407
UBB 500642675242
UNSPSC 27121500
Fabrikant artikelnummer 8014370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.