text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4612 spanningstester 3-48V


Voor 6-48 V, LED geeft de spanning in het gebied van 12, 24, 48 V en de polariteit weer, Voor werk in besloten ruimtes, IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411), Afmetingen: 145 x 25 x 16 mm, Beschermingsklasse IP40, beschermingsklasse III, Beschermingsklasse IP40, beschermingsklasse III

Artikelnummer 8B545172
Lengte 145
Spanningsmeetbereik (V) ['3.000', '48.000']
Model 4612
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 145
Spanningsmeetbereik (V) ['3.000', '48.000']
Model 4612

Omschrijving

Voor 6-48 V, LED geeft de spanning in het gebied van 12, 24, 48 V en de polariteit weer, Voor werk in besloten ruimtes, IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411), Afmetingen: 145 x 25 x 16 mm, Beschermingsklasse IP40, beschermingsklasse III, Beschermingsklasse IP40, beschermingsklasse III

Artikelnummers

Artikelnummer 8B545172
EAN 4010886859643
UBB 500642892474
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 1881647
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.