Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schildersgereedschappen
Schrapers & afstekers
Verfschrapers
G2870.004.200
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
Gedore Schraper 131-200 4-8 200 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Werkuiteinden gepolijst, met houten steel, flensmes, flensmes
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2870.004.200
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
315
Verstelbaar
Nee
Klinglengte (mm)
200
Met handgreep
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
315
Verstelbaar
Nee
Klinglengte (mm)
200
Met handgreep
Ja
Holschraper
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
150
HS- en goederencode
8205598000
Type
Bearing Scraper
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Werkuiteinden gepolijst, met houten steel, flensmes, flensmes
Artikelnummers
Artikelnummer
G2870.004.200
EAN
4010883877831
UBB
240184580670
UNSPSC
27112009
Fabrikant artikelnummer
8778320