text.skipToContent text.skipToNavigation

Set handpijpbuigers tot 180 graden werkbereik 6-18 mm 10-delig GEDORE


Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met een wanddikte van 1,0 - 2,0 mm, composietbuizen tot 16 mm en buigbare roestvrijstalen buizen met een wanddikte van 1,0 - 1,5 mm. 5 mm wanddikte, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Voor klemming in bankschroef of in combinatie

Artikelnummer 5M249300
Buisdiameter (mm) 18
Buisdiameter (mm) ['6.000', '18.000']
Elektrische aandrijving Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 18
Buisdiameter (mm) ['6.000', '18.000']
Elektrische aandrijving Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 180
Merk GEDORE

Omschrijving

Voor stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met een wanddikte van 1,0 - 2,0 mm, composietbuizen tot 16 mm en buigbare roestvrijstalen buizen met een wanddikte van 1,0 - 1,5 mm. 5 mm wanddikte, Met 8 buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Voor klemming in bankschroef of in combinatie met statief nr. 268500 voor stationair gebruik, Hydraulische buizen EN 10305-1 (DIN 2391) met 1,0 - 2,0 mm wanddikte.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M249300
EAN 4017981278607
UBB 500642738602
UNSPSC 27112403
Fabrikant artikelnummer 1589857
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.