text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sleufschroevendraaier 0.4 x 2mm 60mm Kling 160mm


Elektronica schroevendraaier voor sleufschroeven. DIN ISO 8764.

Artikelnummer 9Z142739
Grootte 6
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte 6
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 60
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Gewelfde kling Nee
Merk STAHLWILLE
Type 4751

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z142739
EAN 4018754283064
UBB 500681340922
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 47513006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.