text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 164 IN Zeskantschroevendraaier 0.7mm 60mm Blad 2-Komponenten Greep 155mm


Tip extra gecoat voor hoogste precisie en corrosiebescherming, 2-componenten handgreep in ergonomisch design, Draaibare eindkap met micro antislip oppervlak, Kleurcodering van het aandrijftype, Kleurcodering van het aandrijftype

Artikelnummer 3D263081
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 0.7
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 0.7
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Klingdiameter (mm) 2.5
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 164 IN

Omschrijving

Tip extra gecoat voor hoogste precisie en corrosiebescherming, 2-componenten handgreep in ergonomisch design, Draaibare eindkap met micro antislip oppervlak, Kleurcodering van het aandrijftype, Kleurcodering van het aandrijftype

Artikelnummers

Artikelnummer 3D263081
EAN 4010886857663
UBB 500642568819
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.