text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang 122 totale lengte 510 mm spanwijdte 10-60 mm voor buizen 1/8-2 i


Gehard staal volgens EN 10083, Met geharde verwisselbare bekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummer G2578.000.510
Uitvoering Ketting
Gewicht 2500
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 510
Spanbereik (mm) ['0.000', '60.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Gewicht 2500
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 510
Spanbereik (mm) ['0.000', '60.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2700
Goederencode 8204120000
Model 122002
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gehard staal volgens EN 10083, Met geharde verwisselbare bekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2578.000.510
EAN 4017981122023
UBB 240102111590
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4535360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.