text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore GTT B-S-177 gereedschapsset in gereedschapswagen 177-delig


Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast met poedercoating, Body: Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplatform in ABS, met 3 compartimenten voor kleine onderdelen, Met handgreep om gemakkelijk te duwen, trekken en draaien, Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Veiligheid door hielbescherming voor p

Artikelnummer 7V140475
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 8
Aantal dopsleutels 24
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 177
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 3
Aantal ringsteeksleutels 17
Aantal binnenzeskantsleutels 16
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 10
Aantal testgereedschappen 1
Aantal ratels 2
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 6
Aantal hamers 1
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Gedore
Model GTT B-S-177

Omschrijving

Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast met poedercoating, Body: Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplatform in ABS, met 3 compartimenten voor kleine onderdelen, Met handgreep om gemakkelijk te duwen, trekken en draaien, Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Veiligheid door hielbescherming voor personen, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Kogelgelagerde geleiderails, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg, GEDORE High-performance chassis: Totaal draagvermogen statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg, 2 hoogvermogen wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 kogelgelagerde GEDORE lichtlopende wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, Opties: Naar wens uit te breiden met GEDORE gereedschapmodules (nr. 1500 ES/1500 CT of 2005 CT), Naar wens uit te breiden met GEDORE aanbouwkisten, achterwanden en gereedschaphouders

Artikelnummers

Artikelnummer 7V140475
EAN 4010886954584
UBB 500704950772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3106667
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.