text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 60 mm snijdiepte 38 mm HSS-Co8 zonder toebehoren PROMAT


HSS-Co8. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, VA- en gereedschapsstaal, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 0C931823
Diameter 60
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 60
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0C931823
EAN 4015448743545
UBB 500573623088
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4000800219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.