text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 152 mm snijdiepte 38 mm HSS-Co8 zonder toebehoren PROMAT


HSS-Co8. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, VA- en gereedschapsstaal, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 0P027803
Diameter 152
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 152
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0P027803
EAN 4015448743767
UBB 500573792115
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4000800238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.