text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 121 mm snijdiepte 38 mm 4/6 combitand HSS-bimetaal zonder PROMAT


HSS-bimetaal. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 1C141721
Diameter 121
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 121
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1C141721
EAN 4015448536659
UBB 500573994588
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 4000814559
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.