text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 105 mm snijdiepte 4 mm HM-inzetstukken met boor en veer PROMAT


Vlakke snede. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern voor materiaaldikten tot 4 mm bij ongelegeerde staalsoorten. RVS tot 2 mm. Vanaf 31 mm Ø met speciaal geharde opnamehouder. Boorlichaam 12 mm. Snijdiepte 4 mm

Artikelnummer 8M470599
Nom. maat (mm) 105
Opnamesysteem Overig
Coating Hardmetaal
Met centreerboor Ja
Maat opnamesysteem Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 105
Opnamesysteem Overig
Coating Hardmetaal
Met centreerboor Ja
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8M470599
EAN 4015448741831
UBB 500583542963
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4000800095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.