text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag zaag-d. 102 mm snijdiepte 40 mm HSS-Co 8 schachtuitv. Power Change Plu


De X-LOCK X571 Best for Metal lamellenschijf biedt een uitstekende levensduur op metalen toepassingen. De hoogwaardige zirkoniumoxide/semi-frisse aluminiumoxidekorrel is sterk en slijtvast voor uitgebreide metaalbewerking. De dragerplaat van de schijf is verkrijgbaar in een haakse en rechte uitvoering, gemaakt van glasvezelmateriaal. Het verwisselen van de lamellenschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummer 1Q645329
Diameter 102
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 102
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch
Type Progressor Hole Saw

Omschrijving

De X-LOCK X571 Best for Metal lamellenschijf biedt een uitstekende levensduur op metalen toepassingen. De hoogwaardige zirkoniumoxide/semi-frisse aluminiumoxidekorrel is sterk en slijtvast voor uitgebreide metaalbewerking. De dragerplaat van de schijf is verkrijgbaar in een haakse en rechte uitvoering, gemaakt van glasvezelmateriaal. Het verwisselen van de lamellenschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q645329
EAN 3165140950084
UBB 500689192457
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608594239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.