text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 98 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX


Artikelnummer 1W733605
Diameter 98
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 98
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox

Artikelnummers

Artikelnummer 1W733605
UBB 500719642208
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3006262L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.