text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 73 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX


Bimetaal. Voor het snijden van ronde gaten in nagenoeg alle materialen, waaronder RVS, metaal, hout, koper, aluminium, kunststof, enz.. Geoptimaliseerde tandgeometrie voor langere levensduur. Eenvoudige verwijdering van de boorkern door SPEED SLOT®. Gereduceerde wanddikte voor snelle snede. 40 mm. Voor gebruik in hand- of stationaire boormachines

Artikelnummer 9X424247
Diameter 73
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 73
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox

Artikelnummers

Artikelnummer 9X424247
UBB 500632797774
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 3004646L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.