text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 65 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX


Artikelnummer 8Z376679
Diameter 65
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 65
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z376679
UBB 500719641051
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3004141L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.