text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 64 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX

Artikelnummer 6S818601
Diameter 64
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja

Specificaties

Diameter 64
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox

Artikelnummers

Artikelnummer 6S818601
UBB 500632796784
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 3004040L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.