Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
1P746235
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
Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 44 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1P746235
Diameter
44
Snijdiepte (mm)
40
Randverzinker
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
44
Snijdiepte (mm)
40
Randverzinker
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Lenox
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P746235
UBB
500632795125
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
3002828L