text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 16 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX


Artikelnummer 3K164718
Diameter 16
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 16
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox
Type Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 3K164718
UBB 500632791579
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 3001010L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.