text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Expert Tough Material zaag-d. 32 mm snijdiepte 60 mm Power Change Plus


Artikelnummer 5Y729325
Diameter 32
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 32
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch
Type P-C Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y729325
EAN 4059952535685
UBB 500718678864
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608900422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.