text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Allmat 3725 zaag-d. 82 mm snijdiepte 65 mm HELLER


Lange levensduur. Snel materiaaltransport. Slijpbare HM-snijkanten. Geen wegdraaien bij het boren. Nauwkeurige positionering bij het aanboren Toepassingsgebieden: Hout, aluminium, gasbeton, kalkzandsteen, wandtegels, isolatiemateriaal, gipsplaat Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 3S157952
Diameter 82
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Heller
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 82
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 3S157952
EAN 4010159259538
UBB 500581868964
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 25953
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.