text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Allmat 3725 zaag-d. 80 mm snijdiepte 65 mm HELLER


Lange levensduur. Snel materiaaltransport. Slijpbare HM-snijkanten. Geen wegdraaien bij het boren. Nauwkeurige positionering bij het aanboren Toepassingsgebieden: Hout, aluminium, gasbeton, kalkzandsteen, wandtegels, isolatiemateriaal, gipsplaat Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 1C863377
Diameter 80
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Heller
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 80
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 1C863377
EAN 4010159260718
UBB 500581007233
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 26071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.