text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag Allmat 3725 zaag-d. 65 mm snijdiepte 65 mm HELLER


Lange levensduur. Snel materiaaltransport. Slijpbare HM-snijkanten. Geen wegdraaien bij het boren. Nauwkeurige positionering bij het aanboren Toepassingsgebieden: Hout, aluminium, gasbeton, kalkzandsteen, wandtegels, isolatiemateriaal, gipsplaat Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 6I275139
Diameter 65
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 65
Snijdiepte (mm) 65
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor hout Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6I275139
EAN 4010159259880
UBB 500582775705
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 25988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.