text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenschaar totale lengte 250 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,5 mm PROMAT


Kwaliteitsstaal. Voor korte rechte en figuursneden (grote radii). Kop grijs gezandstraald. Met open, gebogen benen. Snijkanten compleet gehard. (58 HRC)

Artikelnummer 2O452726
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2O452726
EAN 4015448400738
UBB 500581495636
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 4000810936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.