text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenschaar totale lengte 250 mm links staal max. 1 mm RVS max. 0,5 mm PROMAT


Kwaliteitsstaal. Voor korte rechte en figuursneden (grote radii). Kop grijs gezandstraald. Met open, gebogen benen. Snijkanten compleet gehard. (58 HRC)

Artikelnummer 5N039468
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte (mm) 250
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte (mm) 250
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5N039468
EAN 4015448400752
UBB 500582479795
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 4000810938
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.