text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenschaar D107 totale lengte 275 mm links staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC. Voor korte rechte en figuursneden (grote radii). Met open, gebogen benen. Grepen gelakt

Artikelnummer 9F929661
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 275
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 275
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 9F929661
UBB 500719112137
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer D207-275L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.