Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
4S446776
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
Gasslang lengte 1,8 m binnen-d. 6,3 mm wanddikte 3 mm zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met dubbelzijd. Kartelmoer 1/4″ RH en tule met O-ring-afdichting
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4S446776
Uitvoering
Recht/gebogen
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte (mm)
1800
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht/gebogen
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte (mm)
1800
Materiaal
Rubber
Kleur coating
Overig
Met pakkingen
Ja
Geschikt voor perslucht
Nee
Inwendige diameter slang (mm)
6.3
Geschikt voor gekoeld water
Nee
Geschikt voor tapwater
Nee
Geschikt voor cv-water
Nee
Geschikt voor olie
Nee
Materiaal afdichting
Overig
Materiaal omvlechting
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Nom. diameter aansluiting 1
Overig
Nom. diameter slang
Overig
Met omvlechting
Nee
Soort coating
Geen
Materiaal aansluiting 1
Overig
Materiaal aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1
Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
Overig
GDV keur
Nee
VA keur
Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Type
3211/1,8-R, 99102575
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
1000152673