text.skipToContent text.skipToNavigation

Four-arm knob with steel zinc plated threaded end Glasvezel versterkt kunststof M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19

Afmetingen

d-D M6
h 24.5
L (mm) 20
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 57046.060.020
EAN 8715492875532
UBB 950373209598
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.