text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf longlife Z-MAX D178xS4mm gebogen staal gat 22,23 mm TYROLIT


De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklasse

Artikelnummer 7Z989688
Hoogte 4
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 8600
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.