text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vlies schuurvlies rol NRO 400 lengte 10 m breedte 115 mm fijn roodachtig


Korund. Goede aanpassing aan de contouren van het oppervlak. Geen dichtlopen. Ideaal voor het glad maken, reinigen, opruwen en voor het oppervlakteveredeling in het algemeen. Rol à 10 m

Artikelnummer S0065.258.887
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0065.258.887
EAN 4014855089727
UBB 500503934902
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 258887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.