text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wst 12x150 directe bevestigingsset

Op bestelling

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M12x150 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M12 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen en plaatmateriaal worden verwerkt. Met de flensmoeren is een traploze uitlijning van het sanitairkeramiek mogelijk. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 14 x 75,2 x tapschroef M12 x 150 verzinkt,2 x flensbus BDH M12,2 x zeskantmoer M12 verzinkt

Artikelnummer 80661FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Goederencode 73184542

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M12x150 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M12 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen en plaatmateriaal worden verwerkt. Met de flensmoeren is een traploze uitlijning van het sanitairkeramiek mogelijk. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 14 x 75,2 x tapschroef M12 x 150 verzinkt,2 x flensbus BDH M12,2 x zeskantmoer M12 verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer 80661FIS
EAN 4006209806616
UBB 500616780127
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80661
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.