text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wst 10x140 directe bevestigingsset


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x140 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M10 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde

Artikelnummer 80660FIS
Lengte 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x140 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M10 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen en plaatmateriaal worden verwerkt. Met de flensmoeren is een traploze uitlijning van het sanitairkeramiek mogelijk. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 10 x 60,2 x tapbout M8 x 90 verzinkt,2 x flensmoer BU M8

Artikelnummers

Artikelnummer 80660FIS
EAN 4006209806609
UBB 500616780044
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.