text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 8x70 bevestigingsset


Bevestigingsset WL 8 x 70 incl. plug S 10, houtschroeven 8 x 70 gegalvaniseerd en onderlegringen gegalvaniseerd voor een eenvoudige en snelle montage van toilet- en sanitairbevestigingen. 1 verpakking bevat 2 x plug S 10, 2 x schroef 8,0 x 70 zeskant. DIN 571 verzinkt, 2 x sluitring verzinkt

Artikelnummer 80652FIS
Lengte (mm) 8
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 8
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

Bevestigingsset WL 8 x 70 incl. plug S 10, houtschroeven 8 x 70 gegalvaniseerd en onderlegringen gegalvaniseerd voor een eenvoudige en snelle montage van toilet- en sanitairbevestigingen. 1 verpakking bevat 2 x plug S 10, 2 x schroef 8,0 x 70 zeskant. DIN 571 verzinkt, 2 x sluitring verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer 80652FIS
EAN 4006209806524
UBB 500616779566
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 80652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.