text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 7x60 bevestigingsset


Bevestigingsset WL 7 x 60 incl. plug S 10, houtschroeven 7 x 65 gegalvaniseerd voor een eenvoudige en snelle montage van toilet- en sanitairbevestigingen. 1 verpakking bevat 2 x plug S 10, 2 x schroef 7,0 x 60 zeskant verzinkt, 2 x sluitring verzinkt

Artikelnummer 80651FIS
Lengte (mm) 8
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 8
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

Bevestigingsset WL 7 x 60 incl. plug S 10, houtschroeven 7 x 65 gegalvaniseerd voor een eenvoudige en snelle montage van toilet- en sanitairbevestigingen. 1 verpakking bevat 2 x plug S 10, 2 x schroef 7,0 x 60 zeskant verzinkt, 2 x sluitring verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer 80651FIS
EAN 4006209806517
UBB 500616779491
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 80651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.