text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wdp 10x170 wastafelbevestigingsset


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit een draadstang met grondplaat en kunststof huls. Die fischer Wastafel- en urinoirbevestiging WDP 10 x 170 wordt tijdens de montage van de installatiewanden aangebracht.

Artikelnummer 14320FIS
Diameter
Lengte
Lengte (mm) 170
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 190 mm
Lengte (mm) 170
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 401.16

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit een draadstang met grondplaat en kunststof huls. Die fischer Wastafel- en urinoirbevestiging WDP 10 x 170 wordt tijdens de montage van de installatiewanden aangebracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 14320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.