text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 8x90 Sanitärbefestigungssatz


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 10x60, twee stokschroeven M8x90 gegalvaniseerd en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 10 x 60,2 x tapbout M8 x 90 verzinkt,2 x flensmoer BU M8

Artikelnummer 80659FIS
Length (mm) 60
Material Plastic
Brand Fischer
Weight per piece (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 1

Specificaties

Length (mm) 60
Material Plastic
Brand Fischer
Weight per piece (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Commodity code 73184542

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 10x60, twee stokschroeven M8x90 gegalvaniseerd en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 10 x 60,2 x tapbout M8 x 90 verzinkt,2 x flensmoer BU M8

Artikelnummers

Artikelnummer 80659FIS
EAN 4006209806593
UBB 500616779988
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80659
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.