text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 10x140 sanitair bevestigingsset


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x140 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M10 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 14 x 75,2 x tapschroef M10 x 140 verzinkt,2 x flensmoer BU M10 MH

Artikelnummer 80656FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Goederencode 73184542

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x140 gegalvaniseerd, twee zeskantmoeren M10 en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 14 x 75,2 x tapschroef M10 x 140 verzinkt,2 x flensmoer BU M10 MH

Artikelnummers

Artikelnummer 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80656
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.