text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer wd 10x120 sanitair bevestigingsset


Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x120 gegalvaniseerd en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden v

Artikelnummer 80655FIS
Lengte 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van wastafels en urinoirs. Bestaande uit twee Universeelpluggen UX 14x75, twee stokschroeven M10x120 gegalvaniseerd en twee flensmoeren. De Universeelplug UX zonder rand is geschikt voor zowel een voorsteek- als doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt. 1 verpakking bevat 2 x universele plug UX 14 x 75,2 x tapschroef M10 x 120 verzinkt,2 x flensmoer BU M10 MH

Artikelnummers

Artikelnummer 80655FIS
EAN 4006209806555
UBB 500616779640
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80655
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.