text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer veiligheidsschroef 7x67 ss


De fischer Veiligheidsschroef met zeskante kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummer 80404FIS
Diameter
Lengte
Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 67
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Lengte 65 mm
Kopvorm Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 67
Schroefdraaddiameter (mm) 7
Merk Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Omschrijving

De fischer Veiligheidsschroef met zeskante kop is een schroef van gegalvaniseerd staal. De schroefgeometrie is exact afgestemd op de fischer Constructie-/kozijnplug SXR, SXRL, FUR en de Gasbetonplug GB. Bij het indraaien van de schroef wordt de kunststof huls van de plug tegen de wand van het boorgat gedrukt en spreidt in het bouwmateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 80404FIS
EAN 4006209804049
UBB 500616777743
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.