text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Universeelplug Kunststof Nylon (polyamide) FU 10X60


Artikelnummer
Diâmetro
Lengte
Marca Fischer
Kleur Grijs
Material Plástico
Type nr. FU
Peso por peça (g) 4.08
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro 10 mm
Lengte 60 mm
Marca Fischer
Kleur Grijs
Material Plástico
Type nr. FU
Peso por peça (g) 4.08
Info
  • Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.78
Cellenbeton PB2, PP2 (G2) 0.13
Cellenbeton PB4, PP4 (G4) 0.27
Beton C20/25 0.86
D (mm) 10
Boordiepte (min.) 70
Boor ø 10
L (mm) 60
Plaatdikte (min.) 6
Massieve licht betonblok V2 0.22
Kalkzandsteen KS12 0.78
Type FU 10X60
Hout- of spaanplaatschroeven 5

Artikelnummers

Artikelnummer 63270.100.060
EAN 4006209532683
UBB 950372028767
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 053268

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.