text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8br deurstopper


De fischer Deurstopper voor een flexibele positionering. Nu in verschillende kleuren die passen bij de vloerbedekking. Demonteerbaar door het verwijderen van de kogel op de deurstopper. Door de verlengde schacht van de kunststof plug kan de kogel direct zonder zichtbare bevestiging op de deurstopper worden aangebracht. Complete set met kogel, plug en sc

Artikelnummer 60540FIS
Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Kleur Bruin
Gewicht per stuk (g) 36.06
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 60
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Kleur Bruin
Gewicht per stuk (g) 36.06
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

De fischer Deurstopper voor een flexibele positionering. Nu in verschillende kleuren die passen bij de vloerbedekking. Demonteerbaar door het verwijderen van de kogel op de deurstopper. Door de verlengde schacht van de kunststof plug kan de kogel direct zonder zichtbare bevestiging op de deurstopper worden aangebracht. Complete set met kogel, plug en schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 60540FIS
EAN 4006209605400
UBB 500616764535
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.