text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkr 82 balkklem


De fischer balkklem TKR is een beugel voor de bevestiging van montagerails aan stalen balken. De TKR wordt aan beide kanten van stalen balken met een verschillende breedte aangebracht. Boren of lassen is niet nodig. Dat bespaart tijd. Fischer biedt de TKR aan in meerdere maten met een hoogte van 21 -124 mm. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor

Artikelnummer 504366FIS
Lengte
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 432.1
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 80 mm
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 432.1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Omschrijving

De fischer balkklem TKR is een beugel voor de bevestiging van montagerails aan stalen balken. De TKR wordt aan beide kanten van stalen balken met een verschillende breedte aangebracht. Boren of lassen is niet nodig. Dat bespaart tijd. Fischer biedt de TKR aan in meerdere maten met een hoogte van 21 -124 mm. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties in gebouwen, de versies van thermisch verzinkt en roestvast staal zijn bedoeld voor installaties buitenshuis of in zeer corrosieve omgevingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 504366FIS
EAN 4048962062632
UBB 500616818349
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.